Targetti - CCTEVO 5 TLES FL RA90 8,2W 40K R PW - 1T8269ELTR

3F FILIPPI TARGETTI MLE
CopieCopie
Targetti - CCTEVO 5 TLES FL RA90 8,2W 40K R PW

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • température de couleur - 4000...4000 K

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

8050518199392

Réf. Sonepar

00092819939

Réf. Fournisseur

1T8269ELTR

Réf. Commerciale

Targetti

température de couleur:

4000...4000 K

La marque : Targetti vous présente la référence : 1T8269ELTR

De la gamme de produit : Cct evo downlight

Désignation technique:

  • Cctevo 5 tles fl ra90 8,2w 40k r pw

Les atouts de l'article :

  • Source lumineuse avec une température de couleur de 4000K et une teinte blanche brillante pour les applications tertiaires (bureaux, commerce et industrie)