Targetti - CCTEVO 5A MWFL RA90 8,2W 30K R PW EL - 1T8455EL

3F FILIPPI TARGETTI MLE
CopieCopie
Targetti - CCTEVO 5A MWFL RA90 8,2W 30K R PW EL

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • température de couleur - 3000...3000 K

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

EAN

8050518207615

Réf. Sonepar

00092820761

Réf. Fournisseur

1T8455EL

Marque

Targetti

température de couleur:

3000...3000 K

La marque : Targetti vous présente la référence : 1T8455EL

De la gamme de produit : Cct evo architectural

Désignation technique:

  • Cctevo 5a mwfl ra90 8,2w 30k r pw el

Les atouts de l'article :

  • Cette lampe de 3 000 kelvins procure une ambiance apaisante pour des usages résidentiels (intérieur), tertiaires (bureaux) et extérieurs.