Targetti - CCTEVO 5A MWFL RA90 8,2W 30K R W-B EL - 1T8467EL

3F FILIPPI TARGETTI MLE
CopieCopie
Targetti - CCTEVO 5A MWFL RA90 8,2W 30K R W-B EL

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • température de couleur - 3000...3000 K

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

8050518207738

Réf. Sonepar

00092820773

Réf. Fournisseur

1T8467EL

Réf. Commerciale

Targetti

température de couleur:

3000...3000 K

La marque : Targetti vous présente la référence : 1T8467EL

De la gamme de produit : Cct evo architectural

Désignation technique:

  • Cctevo 5a mwfl ra90 8,2w 30k r w-b el

Les atouts de l'article :

  • La source lumineuse est une lampe ou un luminaire de 3 000 kelvins pour une utilisation en éclairage résidentiel (intérieur), tertiaire (bureau) et extérieur.