Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

Targetti - CCTEVO 5A MWFL RA90 8,2W 40K R DB EL - 1T8481EL

3F FILIPPI TARGETTI MLE
CopieCopie
Targetti - CCTEVO 5A MWFL RA90 8,2W 40K R DB EL

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • température de couleur - 4000...4000 K

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

8050518207875

Réf. Sonepar

00092820787

Réf. Fournisseur

1T8481EL

Réf. Commerciale

Targetti

température de couleur:

4000...4000 K

La marque : Targetti vous présente la référence : 1T8481EL

De la gamme de produit : Cct evo architectural

Désignation technique:

  • Cctevo 5a mwfl ra90 8,2w 40k r db el

Les atouts de l'article :

  • Source lumineuse avec une température de couleur de 4000K et une teinte blanche brillante pour les applications tertiaires (bureaux, commerce et industrie)