Targetti - CCTEVO 5A SP RA90 9,5W 27K R PW DA - 1T8446DA

3F FILIPPI TARGETTI MLE
CopieCopie
Targetti - CCTEVO 5A SP RA90 9,5W 27K R PW DA

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • température de couleur - 2700...2700 K

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

8050518173941

Réf. Sonepar

00092817394

Réf. Fournisseur

1T8446DA

Réf. Commerciale

Targetti

température de couleur:

2700...2700 K

La marque : Targetti vous présente la référence : 1T8446DA

De la gamme de produit : Cct evo architectural

Désignation technique:

  • Cctevo 5a sp ra90 9,5w 27k r pw da

Les atouts de l'article :

  • Lampe ou luminaire de 2 700 kelvins et de couleur d'éclairage - blanc chaud - pour créer une atmosphère apaisante dans les bâtiments.