Targetti - CCTEVO 5A SP RA90 9,5W 40K R W-B DA - 1T8461DA

3F FILIPPI TARGETTI MLE
CopieCopie
Targetti - CCTEVO 5A SP RA90 9,5W 40K R W-B DA

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • température de couleur - 4000...4000 K

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

EAN

8050518174092

Réf. Sonepar

00092013659

Réf. Fournisseur

1T8461DA

Marque

Targetti

température de couleur:

4000...4000 K

La marque : Targetti vous présente la référence : 1T8461DA

De la gamme de produit : Cct evo architectural

Désignation technique:

  • Cctevo 5a sp ra90 9,5w 40k r w-b da

Les atouts de l'article :

  • Lampe ou luminaire blanc brillant d'une température de 4000 kelvins pour applications tertiaires (bureaux, commerce, industrie)