Targetti - CCTEVO 7 MWFL RA90 12W 40K R PW EL - 1T8549EL

3F FILIPPI TARGETTI MLE
CopieCopie
Targetti - CCTEVO 7 MWFL RA90 12W 40K R PW EL

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • température de couleur - 4000...4000 K

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

8050518174979

Réf. Sonepar

00092817497

Réf. Fournisseur

1T8549EL

Réf. Commerciale

Targetti

température de couleur:

4000...4000 K

La marque : Targetti vous présente la référence : 1T8549EL

De la gamme de produit : Cct evo downlight

Désignation technique:

  • Cctevo 7 mwfl ra90 12w 40k r pw el

Les atouts de l'article :

  • Source lumineuse avec une température de couleur de 4000K et une teinte blanche brillante pour les applications tertiaires (bureaux, commerce et industrie)