Targetti - CCTEVO 7 WFL RA90 12W 4K R DB DA - 1T9988DA

3F FILIPPI TARGETTI MLE
CopieCopie
Targetti - CCTEVO 7 WFL RA90 12W 4K R DB DA

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • température de couleur - 4000...4000 K

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8050518343979

Réf. Sonepar

00092834397

Réf. Fournisseur

1T9988DA

Marque

Targetti

température de couleur:

4000...4000 K

La marque : Targetti vous présente la référence : 1T9988DA

De la gamme de produit : Cct evo downlight

Désignation technique:

  • Cctevo 7 wfl ra90 12w 4k r db da

Les atouts de l'article :

  • Source lumineuse avec une température de couleur de 4000K et une teinte blanche brillante pour les applications tertiaires (bureaux, commerce et industrie)