Targetti - CCTEVO 7A TLES FL RA90 12W 40K R DB - 1T8833DATR

3F FILIPPI TARGETTI MLE
CopieCopie
Targetti - CCTEVO 7A TLES FL RA90 12W 40K R DB

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • température de couleur - 4000...4000 K

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

8050518207073

Réf. Sonepar

00092820707

Réf. Fournisseur

1T8833DATR

Réf. Commerciale

Targetti

température de couleur:

4000...4000 K

La marque : Targetti vous présente la référence : 1T8833DATR

De la gamme de produit : Cct evo architectural

Désignation technique:

  • Cctevo 7a tles fl ra90 12w 40k r db

Les atouts de l'article :

  • Lampe ou luminaire blanc brillant d'une température de 4000 kelvins pour applications tertiaires (bureaux, commerce, industrie)