Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

Targetti - CCTEVO18 UGR RA90 20W 40K WH DA - 1T9674DA

3F FILIPPI TARGETTI MLE
CopieCopie
Targetti - CCTEVO18 UGR RA90 20W 40K WH DA

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • température de couleur - 4000...4000 K

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

8050518281509

Réf. Sonepar

00092828150

Réf. Fournisseur

1T9674DA

Réf. Commerciale

Targetti

température de couleur:

4000...4000 K

La marque : Targetti vous présente la référence : 1T9674DA

De la gamme de produit : Cct evo tube

Désignation technique:

  • Cctevo18 ugr ra90 20w 40k wh da

Les atouts de l'article :

  • Lampe ou luminaire 4000 kelvins avec une teinte d'éclairage blanc brillant pour créer une ambiance dynamique pour les applications Tertiaire (bureaux), Commerce et industrie