Targetti - CCTLED ARC MINI ADJ LED 3W NSP 30K - 1T4668EL


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance du système - 3 W
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
CCTLED ARCHITECTURAL
Voir tous les produits de cette sérieEAN
8007753462934
Réf. Sonepar
00092008069
Réf. Fournisseur
1T4668EL
Réf. Commerciale
Targetti
puissance du système:
3 W
CCTLED ARC MINI ADJ LED 3W NSP 30K