Targetti - CCTLED ARC MINI ADJ LED 3W NSP 30K DALI - 1T4668DA

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance du système - 3 W
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
CCTLED ARCHITECTURAL
Voir tous les produits de cette gammeEAN
8007753462958
Réf. Sonepar
00092008068
Réf. Fournisseur
1T4668DA
Marque
Targetti
puissance du système:
3 W
CCTLED ARC MINI ADJ LED 3W NSP 30K DALI


