Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

Targetti - CCTLED ARC MINI FIX LED 18W RA90 MWFL 3K - 1T4660EL90

3F FILIPPI TARGETTI MLE
CopieCopie
Targetti - CCTLED ARC MINI FIX LED 18W RA90 MWFL 3K

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

8050518073319

Réf. Sonepar

00092807331

Réf. Fournisseur

1T4660EL90

Réf. Commerciale

Targetti

CCTLED ARC MINI FIX LED 18W RA90 MWFL 3K