Targetti - CCTLED ARC MINI FIX LED 18W WFL 40K - 1T4665EL


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 2478 lm
puissance du système - 21 W
température de couleur - 4000...4000 K
indice de protection (IP) - IP43
couleur du boîtier/corps - blanc
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
CCTLED ARCHITECTURAL
Voir tous les produits de cette sérieEAN
8007753462903
Réf. Sonepar
00092008067
Réf. Fournisseur
1T4665EL
Réf. Commerciale
Targetti
flux lumineux utile:
2478 lm
puissance du système:
21 W
température de couleur:
4000...4000 K
indice de protection (IP):
IP43
couleur du boîtier/corps:
blanc
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
angle de faisceau:
faisceau extensif 40-80°
classe de protection:
II
hauteur/profondeur d'encastrement:
74 mm
adapté à un montage encastré:
Oui
montage mural:
Non
adapté pour le montage suspendu:
Non
adapté à un montage au plafond:
Non
réglabilité:
non ajustable
avec détecteur de mouvement:
Non
avec détecteur crépusculaire:
Non
source lumineuse:
LED non interchangeable
source lumineuse fournie:
Oui
matériau du boîtier/corps:
plastique
type de tension:
AC
tension nominale (Un):
220...240 V
appareillage:
transformateur électronique
appareillage fourni:
Oui
réflecteur:
autre
répartition lumineuse:
symétrique
émission de lumière:
direct
puissance de lampe acceptée:
18...18 W
couleur de la lumière:
blanc
diamètre externe:
120 mm
faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR < 19):
Non
La marque : Targetti vous présente la référence : 1T4665EL
De la gamme de produit : Cctled architectural
Désignation technique:
- Cctled arc mini fix led 18w wfl 40k
Les atouts de l'article :
- Lampe ou luminaire 4000 kelvins avec une teinte d'éclairage blanc brillant pour créer une ambiance dynamique pour les applications Tertiaire (bureaux), Commerce et industrie
- Il convient aux applications d’éclairage intérieur et extérieur exigeant une précision des couleurs importante, telles que les bureaux, les espaces publics et les zones industrielles. La lampe ou le luminaire 80-89 a un indice de rendu des couleurs élevé.
- Luminaire protégé contre les chocs électrique de niveau 2. Soit un luminaire dont les parties accessibles sont séparées des parties actives par double isolation ou isolation renforcée
- Une installation Luminaire encastré permettra de créer une ambiance d'éclairage générale ou d'accentuation pour les espaces intérieurs avec un faux plafond. Il est également possible d'encastrer un luminaire dans le sol pour application intérieur et extérieur. Prévoir dans la configuration éclairage extérieur un drainage sous le luminaire pour évacuer l'eau. C'est le moyen le plus efficace pour rendre non visible dans l'espace votre luminaire.