Targetti - CCTLed ARC TRIM ADJ 25W 4K CA - 1T9967CA


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance du système - 25 W
température de couleur - 4000...4000 K
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
CCTLED ARCHITECTURAL
Voir tous les produits de cette sérieEAN
8050518326095
Réf. Sonepar
00092832609
Réf. Fournisseur
1T9967CA
Réf. Commerciale
Targetti
puissance du système:
25 W
température de couleur:
4000...4000 K
CCTLed ARC TRIM ADJ 25W 4K CA