Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

Targetti - CCTLed FEEL 14W MATT 4K EL - 1T2932EL

3F FILIPPI TARGETTI MLE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 2327 lm

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • indice de protection (IP) - IP20

  • indice de rendu des couleurs CRI - 80-89

  • classe de protection - II

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

8007753458142

Réf. Sonepar

00092007313

Réf. Fournisseur

1T2932EL

Réf. Commerciale

Targetti

flux lumineux utile:

2327 lm

température de couleur:

4000...4000 K

indice de protection (IP):

IP20

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

classe de protection:

II

couleur du boîtier/corps:

blanc

hauteur/profondeur d'encastrement:

99.5 mm

adapté à un montage en saillie:

Non

adapté à un montage encastré:

Oui

adapté pour le montage suspendu:

Non

adapté à un montage au plafond:

Non

adapté à un montage sur traverse:

Non

adapté à un montage sur palier/au sol:

Non

adapté à un montage sur rail:

Non

adapté à un montage par serrage:

Non

convient pour système de cable basse tension:

Non

réglabilité:

non ajustable

avec détecteur de mouvement:

Non

avec détecteur crépusculaire:

Non

source lumineuse:

LED non interchangeable

source lumineuse fournie:

Oui

matériau du boîtier/corps:

aluminium

traitement de la surface:

laqué / peint

matériau de la verrine:

plastique opalin

surface brossée:

Non

type de tension:

AC

tension nominale (Un):

220...240 V

appareillage:

transformateur électronique

appareillage fourni:

Oui

pas de variation:

Oui

élément de distribution de lumière:

diffuseur

répartition lumineuse:

symétrique

émission de lumière:

direct

puissance de lampe acceptée:

14...14 W

couleur de la lumière:

blanc

intensité lumineuse:

1166 cd

diamètre externe:

175 mm

protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:

Non

faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR < 19):

Non

revêtement des luminaires à isolation thermique:

Non

La marque : Targetti vous présente la référence : 1T2932EL

De la gamme de produit : Cctled downlight

Désignation technique:

  • Cctled feel 14w matt 4k el

Les atouts de l'article :

  • Source lumineuse avec une température de couleur de 4000K et une teinte blanche brillante pour les applications tertiaires (bureaux, commerce et industrie)
  • La lampe ou le luminaire 80-89 possède un bon indice de rendu des couleurs. Convient aux applications d'éclairage dans les espaces publics, les bureaux et les environnements industriels qui nécessitent beaucoup de traitement des couleurs.
  • En dehors des pièces humides, le luminaire IP20 est conçu pour un usage intérieur.
  • Luminaire protégé contre les chocs électrique de niveau 2. Soit un luminaire dont les parties accessibles sont séparées des parties actives par double isolation ou isolation renforcée
  • Lorsque l'éclairage encastré est installé dans des espaces intérieurs dotés de faux plafonds, il peut créer une ambiance lumineuse générale ou d'accentuation. Les luminaires peuvent également être encastrés dans le sol. Lors de l'installation de luminaires extérieurs, prévoyez un drainage sous les luminaires pour empêcher l'eau de stagner. L'encastrement rendra le luminaire invisible de loin.