Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

Targetti - CCTLed MINI 17W RA90 WFL 4K - 1T4824EL90

3F FILIPPI TARGETTI MLE
CopieCopie
Targetti - CCTLed MINI 17W RA90 WFL 4K

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

8050518074453

Réf. Sonepar

00092807445

Réf. Fournisseur

1T4824EL90

Réf. Commerciale

Targetti

CCTLed MINI 17W RA90 WFL 4K