Targetti - CCTLed PENDANT 18W 3K AMBIENT - 1T3274

3F FILIPPI TARGETTI MLE
CopieCopie
Targetti - CCTLed PENDANT 18W 3K AMBIENT

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance du système - 18 W

  • indice de protection (IP) - IP20

  • mode de pose - suspendu

  • source lumineuse - LED non interchangeable

  • source lumineuse fournie - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8007753403937

Réf. Sonepar

00092003765

Réf. Fournisseur

1T3274

Marque

Targetti

puissance du système:

18 W

indice de protection (IP):

IP20

mode de pose:

suspendu

source lumineuse:

LED non interchangeable

source lumineuse fournie:

Oui

tension nominale (Un):

220...240 V

appareillage:

ballast électronique

appareillage fourni:

Oui

matériau du réflecteur:

plastique

résistant aux ballons:

Non

classe de protection:

I

protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:

Non

convient pour l'éclairage d'urgence:

Non

hauteur/profondeur:

3321 mm

diamètre externe:

317 mm

avec élément de protection:

Oui

CCTLed PENDANT 18W 3K AMBIENT