Targetti - CCTLed PENDANT 18W DALI 4K AMBIENT - 1T3299

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
température de couleur - 4000...4000 K
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
CCTLED PENDANT
Voir tous les produits de cette gammeEAN
8007753404187
Réf. Sonepar
00092003790
Réf. Fournisseur
1T3299
Marque
Targetti
température de couleur:
4000...4000 K
La marque : Targetti vous présente la référence : 1T3299
De la gamme de produit : Cctled pendant
Désignation technique:
- Cctled pendant 18w dali 4k ambient
Les atouts de l'article :
- Source lumineuse avec une température de couleur de 4000K et une teinte blanche brillante pour les applications tertiaires (bureaux, commerce et industrie)


