Targetti - CCTLed PENDANT 25W 4K AMBIENT DALI EM - 1T3345

3F FILIPPI TARGETTI MLE
CopieCopie
Targetti - CCTLed PENDANT 25W 4K AMBIENT DALI EM

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • température de couleur - 4000...4000 K

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8007753404644

Réf. Sonepar

00092003836

Réf. Fournisseur

1T3345

Marque

Targetti

température de couleur:

4000...4000 K

La marque : Targetti vous présente la référence : 1T3345

De la gamme de produit : Cctled pendant

Désignation technique:

  • Cctled pendant 25w 4k ambient dali em

Les atouts de l'article :

  • Source lumineuse avec une température de couleur de 4000K et une teinte blanche brillante pour les applications tertiaires (bureaux, commerce et industrie)