Targetti - CCTLed SMART HE 17W FACE 27K EL - 1T6995EL

3F FILIPPI TARGETTI MLE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance du système - 17 W

  • température de couleur - 2700...2700 K

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8050518009585

Réf. Sonepar

00092801361

Réf. Fournisseur

1T6995EL

Marque

Targetti

puissance du système:

17 W

température de couleur:

2700...2700 K

La marque : Targetti vous présente la référence : 1T6995EL

De la gamme de produit : Cctled downlight

Désignation technique:

  • Cctled smart he 17w face 27k el

Les atouts de l'article :

  • Pour les bâtiments et la végétation résidentiels (intérieurs) et extérieurs ainsi que l'éclairage commercial de type boulangerie, cette lampe ou luminaire de 2 700 kelvins crée une atmosphère apaisante.