Targetti - CCTLed SMART HE 17W MATT 27K DALI - 1T6997DA

3F FILIPPI TARGETTI MLE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance du système - 17 W

  • température de couleur - 2700...2700 K

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

8050518009639

Réf. Sonepar

00092801366

Réf. Fournisseur

1T6997DA

Réf. Commerciale

Targetti

puissance du système:

17 W

température de couleur:

2700...2700 K

La marque : Targetti vous présente la référence : 1T6997DA

De la gamme de produit : Cctled downlight

Désignation technique:

  • Cctled smart he 17w matt 27k dali

Les atouts de l'article :

  • Lampe ou luminaire de 2 700 kelvins et de couleur d'éclairage - blanc chaud - pour créer une atmosphère apaisante dans les bâtiments.