Targetti - CCTLed SMART HE 17W MATT 40K DALI - 1T6984DA

3F FILIPPI TARGETTI MLE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance du système - 17 W

  • température de couleur - 4000...4000 K

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

8050518009240

Réf. Sonepar

00092801327

Réf. Fournisseur

1T6984DA

Réf. Commerciale

Targetti

puissance du système:

17 W

température de couleur:

4000...4000 K

La marque : Targetti vous présente la référence : 1T6984DA

De la gamme de produit : Cctled downlight

Désignation technique:

  • Cctled smart he 17w matt 40k dali

Les atouts de l'article :

  • Lampe ou luminaire 4000 kelvins avec une teinte d'éclairage blanc brillant pour créer une ambiance dynamique pour les applications Tertiaire (bureaux), Commerce et industrie