Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

Targetti - CCTLed SMART HE 17W MATT 40K EL - 1T6984EL

3F FILIPPI TARGETTI MLE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance du système - 17 W

  • température de couleur - 4000...4000 K

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

8050518009257

Réf. Sonepar

00092801328

Réf. Fournisseur

1T6984EL

Réf. Commerciale

Targetti

puissance du système:

17 W

température de couleur:

4000...4000 K

La marque : Targetti vous présente la référence : 1T6984EL

De la gamme de produit : Cctled downlight

Désignation technique:

  • Cctled smart he 17w matt 40k el

Les atouts de l'article :

  • La lampe ou le luminaire a une température de 4000 kelvins, est d'un blanc éclatant et crée une atmosphère dynamique pour les applications tertiaires (bureaux), le commerce et l'industrie.