Targetti - CCTLed TECH 15W MATT 3K DALI - 1T2925DA


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 2520 lm
température de couleur - 3000...3000 K
indice de protection (IP) - IP20
couleur du boîtier/corps - blanc
indice de rendu des couleurs CRI - 80-89
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
CCTLED DOWNLIGHT
Voir tous les produits de cette sérieEAN
8007753458975
Réf. Sonepar
00092007287
Réf. Fournisseur
1T2925DA
Réf. Commerciale
Targetti
flux lumineux utile:
2520 lm
température de couleur:
3000...3000 K
indice de protection (IP):
IP20
couleur du boîtier/corps:
blanc
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
classe de protection:
II
variation DALI:
Oui
hauteur/profondeur d'encastrement:
99.5 mm
adapté à un montage en saillie:
Non
adapté à un montage encastré:
Oui
adapté pour le montage suspendu:
Non
adapté à un montage au plafond:
Non
adapté à un montage sur traverse:
Non
adapté à un montage sur palier/au sol:
Non
adapté à un montage sur rail:
Non
adapté à un montage par serrage:
Non
convient pour système de cable basse tension:
Non
réglabilité:
non ajustable
avec détecteur de mouvement:
Non
avec détecteur crépusculaire:
Non
source lumineuse:
LED non interchangeable
source lumineuse fournie:
Oui
matériau du boîtier/corps:
aluminium
traitement de la surface:
laqué / peint
matériau de la verrine:
plastique mat/satiné
surface brossée:
Non
type de tension:
AC
tension nominale (Un):
220...240 V
appareillage fourni:
Oui
puissance de lampe acceptée:
15...15 W
couleur de la lumière:
blanc
intensité lumineuse:
1847 cd
diamètre externe:
175 mm
protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:
Non
faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR < 19):
Non
revêtement des luminaires à isolation thermique:
Non
La marque : Targetti vous présente la référence : 1T2925DA
De la gamme de produit : Cctled downlight
Désignation technique:
- Cctled tech 15w matt 3k dali
Les atouts de l'article :
- Cette lampe de 3 000 kelvins procure une ambiance apaisante pour des usages résidentiels (intérieur), tertiaires (bureaux) et extérieurs.
- Il convient aux applications d’éclairage intérieur et extérieur exigeant une précision des couleurs importante, telles que les bureaux, les espaces publics et les zones industrielles. La lampe ou le luminaire 80-89 a un indice de rendu des couleurs élevé.
- Luminaire IP20 pour application intérieur hors pièce humide.
- Luminaire protégé contre les chocs électrique de niveau 2. Soit un luminaire dont les parties accessibles sont séparées des parties actives par double isolation ou isolation renforcée
- Luminaire équipé d'une alimentation gradable DALI. Il sera prossible de faire varier l'intensité lumineuse du luminaire par une commande type bouton poussoir ou module de variation connecté et connectable. Le protocole de commande DALI nécéssite d'ajouter 2 fils entre les luminaires et boitier de commande. Sur une version DALI PUSH DIM il sera possible d'utiliser une commande de la variation par bouton poussoir.
- Dans les espaces intérieurs dotés de faux plafonds, l'éclairage encastré offrira une ambiance lumineuse générale ou d'accentuation. Le luminaire peut également être encastré dans le sol pour une utilisation intérieure ou extérieure. En configuration éclairage extérieur, prévoir un drainage sous le luminaire pour évacuer l'eau.