Targetti - CCTLed TECH 15W RA90 MATT 27K DALI - 1T3258DA90

3F FILIPPI TARGETTI MLE
CopieCopie
Targetti - CCTLed TECH 15W RA90 MATT 27K DALI

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance du système - 15 W

  • température de couleur - 2700...2700 K

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

8050518071315

Réf. Sonepar

00092807131

Réf. Fournisseur

1T3258DA90

Réf. Commerciale

Targetti

puissance du système:

15 W

température de couleur:

2700...2700 K

La marque : Targetti vous présente la référence : 1T3258DA90

De la gamme de produit : Cctled downlight

Désignation technique:

  • Cctled tech 15w ra90 matt 27k dali

Les atouts de l'article :

  • Pour les bâtiments et la végétation résidentiels (intérieurs) et extérieurs ainsi que l'éclairage commercial de type boulangerie, cette lampe ou luminaire de 2 700 kelvins crée une atmosphère apaisante.