Targetti - CCTLed TECH 15W RA90 MATT 27K EL - 1T3258EL90

3F FILIPPI TARGETTI MLE
CopieCopie
Targetti - CCTLed TECH 15W RA90 MATT 27K EL

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance du système - 15 W

  • température de couleur - 2700...2700 K

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

8050518071322

Réf. Sonepar

00092807132

Réf. Fournisseur

1T3258EL90

Réf. Commerciale

Targetti

puissance du système:

15 W

température de couleur:

2700...2700 K

La marque : Targetti vous présente la référence : 1T3258EL90

De la gamme de produit : Cctled downlight

Désignation technique:

  • Cctled tech 15w ra90 matt 27k el

Les atouts de l'article :

  • Éclairage d'une lampe ou d'un luminaire de 2 700 kelvins en blanc chaud pour des applications résidentielles (intérieures) et commerciales telles que l'éclairage d'une boulangerie.