Targetti - CCTLed TECH 15W RA90 MATT 3K 1-10V - 1T2925D90

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance du système - 15 W
température de couleur - 3000...3000 K
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
CCTLED DOWNLIGHT
Voir tous les produits de cette sérieEAN
8050518068285
Réf. Sonepar
00092806828
Réf. Fournisseur
1T2925D90
Réf. Commerciale
Targetti
puissance du système:
15 W
température de couleur:
3000...3000 K
La marque : Targetti vous présente la référence : 1T2925D90
De la gamme de produit : Cctled downlight
Désignation technique:
- Cctled tech 15w ra90 matt 3k 1-10v
Les atouts de l'article :
- Lampe ou luminaire de 3 000 kelvins avec une teinte d'éclairage - blanc intermédiaire chaud - pour créer une ambiance apaisante pour les applications Résidentielles (intérieur), Tertiaire (bureaux) et extérieur