Targetti - CCTLed TECH 21W FACE 4K 1-10V - 1T2924D

3F FILIPPI TARGETTI MLE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • température de couleur - 4000...4000 K

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

8007753458296

Réf. Sonepar

00092007283

Réf. Fournisseur

1T2924D

Réf. Commerciale

Targetti

température de couleur:

4000...4000 K

La marque : Targetti vous présente la référence : 1T2924D

De la gamme de produit : Cctled downlight

Désignation technique:

  • Cctled tech 21w face 4k 1-10v

Les atouts de l'article :

  • Source lumineuse avec une température de couleur de 4000K et une teinte blanche brillante pour les applications tertiaires (bureaux, commerce et industrie)