Targetti - CCTLed TECH 21W RA90 MATT 3K DALI - 1T2927DA90

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance du système - 21 W
température de couleur - 3000...3000 K
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
CCTLED DOWNLIGHT
Voir tous les produits de cette sérieEAN
8050518068353
Réf. Sonepar
00092806835
Réf. Fournisseur
1T2927DA90
Réf. Commerciale
Targetti
puissance du système:
21 W
température de couleur:
3000...3000 K
La marque : Targetti vous présente la référence : 1T2927DA90
De la gamme de produit : Cctled downlight
Désignation technique:
- Cctled tech 21w ra90 matt 3k dali
Les atouts de l'article :
- Cette lampe de 3 000 kelvins procure une ambiance apaisante pour des usages résidentiels (intérieur), tertiaires (bureaux) et extérieurs.