Targetti - CCTLed TECH 25W RA90 FACE 27K 1-10V - 1T3257D90

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance du système - 25 W
température de couleur - 2700...2700 K
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
CCTLED DOWNLIGHT
Voir tous les produits de cette sérieEAN
8050518071278
Réf. Sonepar
00092807127
Réf. Fournisseur
1T3257D90
Réf. Commerciale
Targetti
puissance du système:
25 W
température de couleur:
2700...2700 K
La marque : Targetti vous présente la référence : 1T3257D90
De la gamme de produit : Cctled downlight
Désignation technique:
- Cctled tech 25w ra90 face 27k 1-10v
Les atouts de l'article :
- Lampe ou luminaire de 2 700 kelvins et de couleur d'éclairage - blanc chaud - pour créer une atmosphère apaisante dans les bâtiments.