Targetti - CCTLed TECH 25W RA90 FACE 3K 1-10V - 1T2923D90

3F FILIPPI TARGETTI MLE
CopieCopie
Targetti - CCTLed TECH 25W RA90 FACE 3K 1-10V

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance du système - 25 W

  • température de couleur - 3000...3000 K

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

8050518068223

Réf. Sonepar

00092806822

Réf. Fournisseur

1T2923D90

Réf. Commerciale

Targetti

puissance du système:

25 W

température de couleur:

3000...3000 K

La marque : Targetti vous présente la référence : 1T2923D90

De la gamme de produit : Cctled downlight

Désignation technique:

  • Cctled tech 25w ra90 face 3k 1-10v

Les atouts de l'article :

  • Lampe ou luminaire de 3 000 kelvins avec une teinte d'éclairage - blanc intermédiaire chaud - pour créer une ambiance apaisante pour les applications Résidentielles (intérieur), Tertiaire (bureaux) et extérieur