Targetti - CCTLed TECH 25W RA90 FACE 4K 1-10V - 1T2924D90
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance du système - 25 W
température de couleur - 4000...4000 K
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
CCTLED DOWNLIGHT
Voir tous les produits de cette gammeEAN
8050518068254
Réf. Sonepar
00092806825
Réf. Fournisseur
1T2924D90
Marque
Targetti
puissance du système:
25 W
température de couleur:
4000...4000 K
La marque : Targetti vous présente la référence : 1T2924D90
De la gamme de produit : Cctled downlight
Désignation technique:
- Cctled tech 25w ra90 face 4k 1-10v
Les atouts de l'article :
- Source lumineuse avec une température de couleur de 4000K et une teinte blanche brillante pour les applications tertiaires (bureaux, commerce et industrie)


