Targetti - CCTLed TLES SMART HE 17W FACE 40K 1-10V - 1T6988D


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance du système - 17 W
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
CCTLED DOWNLIGHT
Voir tous les produits de cette gammeEAN
8050518009356
Réf. Sonepar
00092801338
Réf. Fournisseur
1T6988D
Marque
Targetti
puissance du système:
17 W
CCTLed TLES SMART HE 17W FACE 40K 1-10V