Targetti - CCTLed TLES SMART HE 17W FACE 40K EL - 1T6988EL

3F FILIPPI TARGETTI MLE
CopieCopie
Targetti - CCTLed TLES SMART HE 17W FACE 40K EL

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance du système - 17 W

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

8050518009370

Réf. Sonepar

00092801340

Réf. Fournisseur

1T6988EL

Réf. Commerciale

Targetti

puissance du système:

17 W

CCTLed TLES SMART HE 17W FACE 40K EL