Targetti - CCTLed TLES SMART HE 17W MATT 27K 1-10V - 1T7001D

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance du système - 17 W
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
CCTLED DOWNLIGHT
Voir tous les produits de cette gammeEAN
8050518009745
Réf. Sonepar
00092801377
Réf. Fournisseur
1T7001D
Marque
Targetti
puissance du système:
17 W
CCTLed TLES SMART HE 17W MATT 27K 1-10V


