Targetti - CCTLed TLES SMART HE 17W MATT 27K DALI - 1T7001DA


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance du système - 17 W
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
CCTLED DOWNLIGHT
Voir tous les produits de cette sérieEAN
8050518009752
Réf. Sonepar
00092801378
Réf. Fournisseur
1T7001DA
Réf. Commerciale
Targetti
puissance du système:
17 W
CCTLed TLES SMART HE 17W MATT 27K DALI