Targetti - CCTLed TLES SMART HE 17W MATT 27K EL - 1T7001EL

3F FILIPPI TARGETTI MLE
CopieCopie
Targetti - CCTLed TLES SMART HE 17W MATT 27K EL

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance du système - 17 W

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8050518009769

Réf. Sonepar

00092801379

Réf. Fournisseur

1T7001EL

Marque

Targetti

puissance du système:

17 W

CCTLed TLES SMART HE 17W MATT 27K EL