Targetti - CCTLed TLES SMART HE 17W MATT 30K 1-10V - 1T6991D


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance du système - 17 W
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
CCTLED DOWNLIGHT
Voir tous les produits de cette sérieEAN
8050518009448
Réf. Sonepar
00092801347
Réf. Fournisseur
1T6991D
Réf. Commerciale
Targetti
puissance du système:
17 W
CCTLed TLES SMART HE 17W MATT 30K 1-10V