Targetti - CCTLed TLES SMART HE 17W MATT 40K EL - 1T6992EL

3F FILIPPI TARGETTI MLE
CopieCopie
Targetti - CCTLed TLES SMART HE 17W MATT 40K EL

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance du système - 17 W

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8050518009493

Réf. Sonepar

00092801352

Réf. Fournisseur

1T6992EL

Marque

Targetti

puissance du système:

17 W

CCTLed TLES SMART HE 17W MATT 40K EL