Targetti - CCTLed TLES TECH 15W MATT 2700K EL - 1T3268EL

3F FILIPPI TARGETTI MLE
CopieCopie
Targetti - CCTLed TLES TECH 15W MATT 2700K EL

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance du système - 15 W

  • température de couleur - 2700...2700 K

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

8007753458708

Réf. Sonepar

00092007660

Réf. Fournisseur

1T3268EL

Réf. Commerciale

Targetti

puissance du système:

15 W

température de couleur:

2700...2700 K

La marque : Targetti vous présente la référence : 1T3268EL

De la gamme de produit : Cctled downlight

Désignation technique:

  • Cctled tles tech 15w matt 2700k el

Les atouts de l'article :

  • Lampe ou luminaire 2 700 kelvins avec une teinte d'éclairage - blanc chaud - pour créer une ambiance apaisante pour les applications Résidentielles (intérieur) et extérieur bâti et végétation et Commerce pour éclairage type boulangerie