Targetti - CCTLed TLES TECH 15W MATT 3K DALI - 1T2952DA


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance du système - 15 W
température de couleur - 3000...3000 K
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
CCTLED DOWNLIGHT
Voir tous les produits de cette sérieEAN
8007753459187
Réf. Sonepar
00092007357
Réf. Fournisseur
1T2952DA
Réf. Commerciale
Targetti
puissance du système:
15 W
température de couleur:
3000...3000 K
La marque : Targetti vous présente la référence : 1T2952DA
De la gamme de produit : Cctled downlight
Désignation technique:
- Cctled tles tech 15w matt 3k dali
Les atouts de l'article :
- Lampe ou luminaire de 3 000 kelvins avec une teinte d'éclairage - blanc intermédiaire chaud - pour créer une ambiance apaisante pour les applications Résidentielles (intérieur), Tertiaire (bureaux) et extérieur