Targetti - CCTLed TLES TECH 15W MATT 3K EL - 1T2952EL

3F FILIPPI TARGETTI MLE
CopieCopie
Targetti - CCTLed TLES TECH 15W MATT 3K EL

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance du système - 15 W

  • température de couleur - 3000...3000 K

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8007753458395

Réf. Sonepar

00092007358

Réf. Fournisseur

1T2952EL

Marque

Targetti

puissance du système:

15 W

température de couleur:

3000...3000 K

La marque : Targetti vous présente la référence : 1T2952EL

De la gamme de produit : Cctled downlight

Désignation technique:

  • Cctled tles tech 15w matt 3k el

Les atouts de l'article :

  • La source lumineuse est une lampe ou un luminaire de 3 000 kelvins pour une utilisation en éclairage résidentiel (intérieur), tertiaire (bureau) et extérieur.