Targetti - CCTLed TLES TECH 15W MATT 4K 1-10V - 1T2953D


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance du système - 15 W
température de couleur - 4000...4000 K
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
CCTLED DOWNLIGHT
Voir tous les produits de cette sérieEAN
8007753457084
Réf. Sonepar
00092007359
Réf. Fournisseur
1T2953D
Réf. Commerciale
Targetti
puissance du système:
15 W
température de couleur:
4000...4000 K
La marque : Targetti vous présente la référence : 1T2953D
De la gamme de produit : Cctled downlight
Désignation technique:
- Cctled tles tech 15w matt 4k 1-10v
Les atouts de l'article :
- Source lumineuse avec une température de couleur de 4000K et une teinte blanche brillante pour les applications tertiaires (bureaux, commerce et industrie)