Targetti - CCTLed TLES TECH 15W MATT 4K DALI - 1T2953DA

3F FILIPPI TARGETTI MLE
CopieCopie
Targetti - CCTLed TLES TECH 15W MATT 4K DALI

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance du système - 15 W

  • température de couleur - 4000...4000 K

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

8007753459194

Réf. Sonepar

00092007360

Réf. Fournisseur

1T2953DA

Réf. Commerciale

Targetti

puissance du système:

15 W

température de couleur:

4000...4000 K

La marque : Targetti vous présente la référence : 1T2953DA

De la gamme de produit : Cctled downlight

Désignation technique:

  • Cctled tles tech 15w matt 4k dali

Les atouts de l'article :

  • Lampe ou luminaire blanc brillant d'une température de 4000 kelvins pour applications tertiaires (bureaux, commerce, industrie)