Targetti - CCTLed TLES TECH 15W RA90 FACE 27K DALI - 1T3266DA90

3F FILIPPI TARGETTI MLE
CopieCopie
Targetti - CCTLed TLES TECH 15W RA90 FACE 27K DALI

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance du système - 15 W

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

8050518071438

Réf. Sonepar

00092807143

Réf. Fournisseur

1T3266DA90

Réf. Commerciale

Targetti

puissance du système:

15 W

CCTLed TLES TECH 15W RA90 FACE 27K DALI