Targetti - CCTLed TLES TECH 15W RA90 FACE 3K DALI - 1T2948DA90

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance du système - 15 W
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
CCTLED DOWNLIGHT
Voir tous les produits de cette sérieEAN
8050518068537
Réf. Sonepar
00092806853
Réf. Fournisseur
1T2948DA90
Réf. Commerciale
Targetti
puissance du système:
15 W
CCTLed TLES TECH 15W RA90 FACE 3K DALI