Targetti - CCTLed TLES TECH 15W RA90 FACE 3K EL - 1T2948EL90
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance du système - 15 W
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
CCTLED DOWNLIGHT
Voir tous les produits de cette gammeEAN
8050518068544
Réf. Sonepar
00092806854
Réf. Fournisseur
1T2948EL90
Marque
Targetti
puissance du système:
15 W
CCTLed TLES TECH 15W RA90 FACE 3K EL


