Targetti - CCTLed TLES TECH 18W RA90 FACE 27K 1-10V - 1T3266D90

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance du système - 18 W
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
CCTLED DOWNLIGHT
Voir tous les produits de cette sérieEAN
8050518071421
Réf. Sonepar
00092807142
Réf. Fournisseur
1T3266D90
Réf. Commerciale
Targetti
puissance du système:
18 W
CCTLed TLES TECH 18W RA90 FACE 27K 1-10V