Targetti - CCTLed TLES TECH 21W MATT 2700K 1-10V - 1T3269D

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance du système - 21 W
température de couleur - 2700...2700 K
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
CCTLED DOWNLIGHT
Voir tous les produits de cette gammeEAN
8007753457381
Réf. Sonepar
00092007661
Réf. Fournisseur
1T3269D
Marque
Targetti
puissance du système:
21 W
température de couleur:
2700...2700 K
La marque : Targetti vous présente la référence : 1T3269D
De la gamme de produit : Cctled downlight
Désignation technique:
- Cctled tles tech 21w matt 2700k 1-10v
Les atouts de l'article :
- Pour les bâtiments et la végétation résidentiels (intérieurs) et extérieurs ainsi que l'éclairage commercial de type boulangerie, cette lampe ou luminaire de 2 700 kelvins crée une atmosphère apaisante.


